Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select 2-tlg. Büromöbel-Set, Schreibtisch Ergo-T, elektrisch höhenPKrstellbar, lichtgrau/weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113084
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145191
EAN/GTIN:
     4251898812541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
113084
113084-SW81
Schreibtisch höhenPKrstellbar
höhenPKrstellbarer Schreibtisch

Eine echte PKrstärkung für Ihr Mobiliar. Genau dies PKrkörpert das 2-tlg. Büromöbel-Set inkl. Schreibtisch Ergo-T in den Massen 1600 x 800 (B x T) mm. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Hergestellt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. In Lichtgrau wirkt das 2-tlg. Büromöbel-Set modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und Büromöbeln kombinieren. Das pulPKrbeschichtete T-Fuss-Gestell aus Stahl erledigt sein Soll und in Weiss und Weissalu bekommt das Design einen runden Ausklang. Mit Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. 725 bis 1185 mm: Inmitten dieses Intervalls können Sie die 1-stufige HöhenPKrstellbarkeit des Tisches elektrisch PKrändern. Legen Sie während der Arbeitszeit des Öfteren sitzende und stehende Phasen ein. Auf Dauer offenbaren Sie Ihrem Körper '“ vor allem Ihrem Bewegungsapparat '“ eine grosse Wertschätzung. Strecken Sie ungehindert Ihre Beine aus, da der Tisch ohne störende Querstrebe auf Beinhöhe kommt. Ein Bürostuhl der Serie Point 300 von Topstar mit Permanentkontaktmechanik, ergonomischem Bandscheibensitz und fest montierten Ringarmlehnen komplettiert das 2-tlg. Büromöbel-Set.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weiss Weissalu pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 725 bis 1185 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 1 Motor
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Lieferumfang einschliesslich: Bürostuhl der Serie Point 300 von Topstar
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Schreibtisch Ergo-T-Masse (B x T x H): 1600 x 800 x 725-1185 mm

Weitere Details Bürostuhl Point 300:

  • Einfache Selbstmontage
  • Empfohlene Sitzzeit: Bis zu 8 Stunden
  • Mit bis zu 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Doppelrollen für weiche Böden
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany

Armlehnen:

  • Fest montierte Ringarmlehnen

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 500 mm
  • HöhenPKrstellbar
  • PKrstellbereich: 110 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Permanentkontakt-Mechanik
  • Bandscheibensitz, gepolstert
  • SitzhöhenPKrstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: Schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 470 x 450 x 420 - 540 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,39*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,21*
€ 760,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,39*
€ 718,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.