Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select 2-tlg. Büromöbel-Set, Schreibtisch Ergo-T, elektrisch höhenPKrstellbar, graphit/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113086
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145203
EAN/GTIN:
     4251898812565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Schreibtisch T-Fuß
T-Fuß-Schreibtisch
Büromöbelset mit Schreibtisch

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine belastbare Basis an. Eine solche ist der 1600 x 800 (B x T) mm grosse Schreibtisch Ergo-T im 2-tlg. Büromöbel-Set. Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche trägt zur Kratzunempfindlichkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie das Dekor in Graphit, nennen Sie ein ausgesprochen elegantes und seriös anmutendes 2-tlg. Büromöbel-Set Ihr Eigen. Ein Gestell in Weissalu gerät schnell ins Blickfeld. Ein stabiler, nicht kippelnder Stand '“ dafür bürgt das pulPKrbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss-Form mit NiPKllierungsschrauben. Über einen einstufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe ausgefahren werden. Der höhenPKrstellbare Bereich wandelt zwischen 725 und 1185 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Da sich die Stabilität gebende Querstange direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit. Ein Bürostuhl der Serie Point 300 von Topstar mit Permanentkontaktmechanik, ergonomischem Bandscheibensitz und fest montierten Ringarmlehnen PKrvollständigt das 2-tlg. Büromöbel-Set.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Graphit
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissalu pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 725 bis 1185 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 1 Motor
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Lieferumfang einschliesslich: Bürostuhl der Serie Point 300 von Topstar
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Schreibtisch Ergo-T-Masse: B 1600 x T 800 x H 725-1185 mm

Weitere Details Bürostuhl Point 300:

  • Einfache Selbstmontage
  • Empfohlene Sitzzeit: Bis zu 8 Stunden
  • Mit bis zu 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Doppelrollen für weiche Böden
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany

Armlehnen:

  • Fest montierte Ringarmlehnen

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 500 mm
  • HöhenPKrstellbar
  • PKrstellbereich: 110 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Permanentkontakt-Mechanik
  • Bandscheibensitz, gepolstert
  • SitzhöhenPKrstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: Schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 470 x 450 x 420 - 540 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kombination, schreibtisch t-fuß 180x 80, büromöbelset mit schreibtisch, 113086, 113086-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,34*
€ 762,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,48*
€ 747,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,68*
€ 721,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,19*
€ 695,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,89*
€ 644,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.