Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal Profi 2.0, aus Holz, 5 OH, 4 Fachböden, 4 Kunststofffüsse, B 800 x T 400 x H 2000 mm, graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113112
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4248-547 GRAPHIT
EAN/GTIN:
     4005949424821
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

In diesem Regal bringen Sie Akten in grosser Anzahl so unter, dass Sie jederzeit Zugriff darauf haben. Sie bekommen das sehr solide verarbeitete Regalmodell in verschiedenen Ausführungen.

Sie haben die Wahl zwischen Regalen mit drei oder fünf offenen Fächern und je zwei oder vier Fachböden. Die Böden haben eine Stärke von 22 mm und zeichnen sich durch ihre starke Belastbarkeit von bis zu 22 kg aus. Der Unterboden dieses Markenregals hält sogar ein Gewicht bis zu 30 kg aus.

Das Büroregal steht auf vier Kunststofffüssen in mattem Schwarz. Eine widerstandsfähige Beschichtung aus Melaminharz sowie ABS-Kanten bieten optimalen Schutz vor Kratzspuren. Neben der Grösse können Sie bei diesem Regal auch das Dekor auswählen: Es ist in den Varianten Unterboden und Dach in Graphit mit Seitenteilen in Lichtgrau oder als komplett graphitgraues Modell bestellbar.

Ausstattung:

  • Spanplatte mit Beschichtung aus Melaminharz
  • ABS-Kantenschutz
  • Wahlweise mit 3 oder 5 offenen Fächern (3 oder 5 Ordnerhöhen)
  • 2 oder 4 Fachböden
  • Maximale Belastbarkeit: Unterboden bis 30 kg, Fachböden bis 22 kg
  • Stärke der Böden: 22 mm
  • 4 Kunststofffüsse aus Kunststoff (mattes Schwarz)

Einsatzzweck:

  • Für Büroräume und Home Office
  • Stauraum für Aktenordner, Unterlagen oder Gegenstände

Weitere Details:

  • Leichte Montage
  • Versch. Dekore
  • Masse: B 800 x H 1.230/ 2.000 x T 400 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: fach-boden holz, fachboden, fachboden 400mm tiefe, 113112, 113112-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Archivregal, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 187,45*
€ 232,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 194,09*
€ 240,11*
€ 4,95*
ab € 209,00*
€ 259,76*
20 Tage
12
Frei Haus
ab € 212,16*
€ 262,51*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 254,84*
€ 312,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,30*
€ 371,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,45*
€ 364,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,92*
€ 340,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,68*
€ 336,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,84*
€ 303,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.