Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Start Off, T-Fuss-Gestell, B 1600 x T 800 x H 735 mm, lichtgrau + Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113333
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     145217
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Variabilität, Funktionalität und modernes Design zu einem erschwinglichen Preis zeichnen ein gutes Produkt aus. Sie stimmen zu Dann ist dieser Schreibtisch Start Off mit den Abmessungen B 1600 x T 800 mm genau der Richtige für Sie!

Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in Ihre Raumgestaltung ein.

Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Nicht zu unterschätzen sei die farbliche Komponente. Mehrere Farben stehen zur Auswahl. Ob neutral und zurückhaltend, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen oder eher im warmen hellen Dekor.

Das pulverbeschichtete T-Fuss-Gestell aus Stahl mit Bodenausgleich leistet einen soliden Dienst. Selbst bei leichteren Bodenunebenheiten helfen die einstellbaren Ausgleichsschrauben, es waagerecht auszurichten. In der praktischen Unterbau-Zubehörschublade verstauen Sie Büroutensilien und wichtige Unterlagen stets in leicht zugänglicher Reichweite.

Schreibtischplatte:

  • Klassische Rechteck-Form
  • Pflegeleichte, kratzfeste Melaminharzbeschichtung
  • Stärke: 25 mm

Unterbau-Zubehörschublade:

  • Stifte und Utensilien immer griffbereit direkt unter der Arbeitsplatte
  • Stahl, alufarben beschichtet, mit Kunststoffeinsatz
  • B 404 x T 244 x H 42 mm

Schreibtischgestell:

  • T-Fuss mit Bodenausgleichsschrauben für stabilen Stand
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Farbe: Weissalu (RAL 9006)

Weitere Details:

  • Kurzfristig lieferbar
  • Einfache Selbstmontage
  • Winkelplatte und Ansatztische für Erweiterung der Arbeitsfläche erhältlich
  • Kombinierbar mit weiteren Möbelstücken der Start-Up-Serie
  • Masse: B 1600 x T 800 x H 735 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 113333, 113333-SW81, Komplettangebote, Komplettangebot, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 257,93*
€ 317,46*
€ 4,95*
ab € 267,08*
€ 326,51*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,46*
€ 377,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,47*
€ 373,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,93*
€ 353,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,50*
€ 346,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,93*
€ 306,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.