Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehörschublade , mit Kunststoffeinsatz, B 404 x T 244 x H 42 mm, Stahl beschichtet, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113598
Hersteller:
     PJ Production ApS
Herst.-Nr.:
     4015 RAL9005 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     5704864040152
Suchbegriffe:
113598
113598-SW81
Schublade
Schubladen

Diese Zubehörschublade ist ein ideales Zubehör in Kombination mit Steh-Sitztischen. In ihr finden von Stifte und weiteres benötigtes Arbeitsmaterial genügend Platz und sind wohlgeordnet immer griffbereit.

Die Schale wurde aus beschichtetem Stahl gefertigt und verfügt über einen Einsatz aus Kunststoff.

Die Zubehörschublade ist in der Farbgebung Alusilber wahlweise in den Massen von B 320 x T 360 x H 42 mm oder B 404 x T 244 x H 42 mm verfügbar. Zusätzlich ist sie mit den Massen von B 404 x T 244 x H 42 mm wahlweise in Schwarz oder Weiss erhältlich.

Ausführung:

  • Praktische Zubehörschublade zur geordneten Aufbewahrung von Stiften und anderen Arbeitsutensilien
  • Ideal für Steh-Sitztische
  • Mit Kunststoffeinsatz
  • Wahlweise
    • mit den Massen von B 320 x T 360 x H 42 mm oder B 404 x T 244 x H 42 mm (jeweils in Alusilber)
    • mit den Massen von B 404 x T 244 x H 42 mm zusätzlich in Schwarz oder Weiss

Weitere Details:

  • Material: jeweils Stahl, beschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 58,47*
€ 76,26*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 70,70*
€ 91,75*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.