Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Office Regal TEMPIO, aus Holz, 6 Fächer, 6 OH, B 400 x T 340 x H 2130 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113683
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     859/W60/1000
EAN/GTIN:
     4050211956814
Suchbegriffe:
113683
113683-SW81
Regal
Schrank

Die schmale Form des Home Office Regals TEMPIO ist mit einer Breite von lediglich 400 mm und nur 330 mm Tiefe ausgesprochen platzsparend. Auf diese Weise bringen Sie es auf kleinem Raum unter, um viel Stauraum für Ihre Akten und anderen Arbeitsmaterialien zu gewinnen.

Das praktische Regal können Sie in verschiedenen Ordnerhöhen bestellen mit zwei, drei oder sechs offenen Regalfächern. Es steht absolut stabil auf dem Boden. Aus hochwertigem Werkstoff in Form von Holzspanplatten (Qualität E1) hergestellt, erweist sich dieser Ordnungshelfer als sehr langlebig. Dazu trägt auch die Beschichtung mit Melaminharz bei, der die Regalböden widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen macht.

Sie können das Aktenregal TEMPIO zudem, passend zu Ihrer Einrichtung, in verschiedenen geschmackvollen Farben auswählen.

Ausführung:

  • Offenes Regal für Ihr Heimbüro oder zum Einsatz im Unternehmen
  • In unterschiedlichen Farben erhältlich
  • Masse: B 400 x T 330 x H 720/1070/2130 mm

Korpus und Böden:

  • 2, 3 oder 6 Ordnerhöhen (OH) wählbar
  • Korpusstärke: 16 mm
  • Bodenstärke: 19 mm oder 16 mm

Weitere Details:

  • Sehr schmal und hoch, platzsparend
  • Material: Holz (E1-Qualitätsspanplatte)
  • Melaminharzbeschichtung
  • Einfache Montage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 141,82*
€ 178,91*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 171,62*
€ 208,71*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.