Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Office Regal TEMPIO, aus Holz, 6 Fächer, 6 OH, B 800 x T 340 x H 2130 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113690
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     859A611000 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     4059484217653
Suchbegriffe:
113690
113690-SW81
Regal
Schrank

Das Home Office Regal TEMPIO 800 mm breit, 330 mm tief und in verschiedenen Höhen bestellbar. Mit seiner kompakten Form bietet es Ihnen die Möglichkeit, den knappen Platz in Ihrem Büro oder Homeoffice optimal zu nutzen.

Das exklusive Regal hat je nach Ausführung zwei, drei oder sechs offene Regalfächer in Ordnerhöhe und ist aus Holz gefertigt. Qualitätsspanplatten (E1) mit einer Beschichtung aus Melaminharz zeichnen sich durch ihre Strapazierfähigkeit aus. Die Regalböden verkratzen nicht und sind feuchtigkeitsresistent.

Sie bekommen das praktische Aktenregal TEMPIO in verschiedenen Farben. Durch seine edle Optik passt es hervorragend in jede Umgebung und macht sich sogar im Wohnbereich prima. Sie erhalten dieses Möbelstück zur schnellen und unkomplizierten Selbstmontage.

Ausführung:

  • Hochwertige Aktenregale geeignet für das Homeoffice oder das Büro
  • Offene Regalfächer
  • In unterschiedlichen Farben erhältlich
  • Masse: B 800 x T 330 x H 720/1070/2130 mm

Korpus:

  • 2, 3 oder 6 Ordnerhöhen (OH) wählbar
  • Korpusstärke: 16 mm
  • Bödenstärke: 19 mm oder 16 mm

Weitere Details:

  • Material: Holz (E1-Qualitätsspanplatte)
  • Melaminharzbeschichtung
  • Einfache Montage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 168,58*
€ 210,87*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 204,01*
€ 246,30*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,30*
€ 293,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,25*
€ 289,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,38*
€ 276,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.