Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Office Kombiregal TEMPIO, aus Holz, 2 Einschübe, 3 OH, B 800 x T 340 x H 1070 mm, weiss/Sonoma Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113697
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     859S381000 WEISS/SONO
EAN/GTIN:
     4059484218384
Suchbegriffe:
Kombiregal
Universalregal
universalregal

Stilvolles Design mit wohnlicher Ausstrahlung sowie hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität: Diese Eigenschaften kennzeichnen das Home Office Kombiregal aus der Serie TEMPIO.

Das Home Office Regal ist perfekt für die Ausstattung Ihres Arbeitsplatzes im Homeoffice oder im Büro geeignet: Mit seinen drei Ordnerhöhen und zwei leichtgängigen Einschüben bietet er Platz für Akten und Ihre Schreibutensilien. Das für die Aktenablage nutzbare Regal hat Abmessungen von 1.070 mm in der Höhe, 800 mm in der Breite sowie 340 mm in der Tiefe.

Wie alle Möbel der TEMPIO-Kollektion ist auch dieses Aktenregal aus langlebigen Holzspanplatten in E1-Ausführung gefertigt. Eine Beschichtung aus Melaminharz verhindert zuverlässig, dass seine Oberflächen zerkratzen oder auf andere Art beschädigt werden. Sie bekommen den Aktenschrank TEMPIO in einer ansprechenden Farbauswahl.

Ausführung:

  • Hochwertige Aktenregale geeignet für das Homeoffice und das Büro
  • 2 offene Regalfächer, 2 Schubkästen
  • In unterschiedlichen Farben erhältlich
  • Masse: B 800 mm x T 340 mm x H 1070 mm

Korpus und Einlegeböden:

  • 3 Ordnerhöhen (OH)
  • Korpusstärke: 16 mm
  • Bödenstärke: 19 mm oder 16 mm

Einschübe:

  • 2 Schubladen
  • Metallgriffe

Weitere Details

  • Material: Holz (E1-Qualitätsspanplatten)
  • Melaminharzbeschichtung
  • Leichte Montage
Weitere Suchbegriffe: 113697, 113697-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Archivregal, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 155,89*
€ 196,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 189,24*
€ 236,12*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,27*
€ 265,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.