Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Office Kombiregal TEMPIO, aus Holz, 2 Einschübe, 6 OH, B 800 x T 330 x H 2130 mm, weiss/Sonoma Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113705
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     859S681000 WEISS/SONO
EAN/GTIN:
     4059484218414
Suchbegriffe:
113705
113705-SW81
Regal
Schrank

Das Home Office Regal TEMPIO sorgt für Ordnung in Ihrem Heimbüro. Mit seiner Höhe von 2.130 mm und einer Tiefe von nur 330 mm nutzt es kostbaren Platz optimal aus. Sie haben dabei die Wahl zwischen Modellen von 400 oder 800 mm Breite.

Dieses Home Office Kombiregal hat sechs Ordnerhöhen und zwei Einschübe für das Unterbringen von Papier, Stiften und anderen Arbeitsmaterialien. Sie öffnen und schliessen die Schubladen mithilfe von formschönen Griffen aus Metall.

Das Büroregal punktet mit seiner langlebigen Materialqualität. Es ist aus strapazierfähigen Qualitätsspanplatten mit einer Melaminharzbeschichtung hergestellt. Diese schützt das Regal zuverlässig vor Kratzern und Feuchtigkeit. Das auch als Aktenregal einsetzbare Möbelstück ist in verschiedenen Farben /Designs lieferbar und wertet somit in jedem Fall optisch jeden Arbeitsplatz auf.

Ausführung:

  • Hochwertiges Aktenregal geeignet für das Homeoffice und das Büro
  • 5 offene Regalfächer und 2 Schubkästen
  • In unterschiedlichen Farben erhältlich
  • Masse: B 400 mm / 800 mm x T 330 mm x H 2130 mm

Korpus und Einlegeböden:

  • 6 Ordnerhöhen (OH)
  • Korpusstärke: 16 mm
  • Bödenstärke: 19 mm oder 16 mm

Einschübe:

  • 2 Schubladen
  • Leichtgängig
  • Mit Metallgriffen

Weitere Details:

  • Material: Holz (E1-Spanplatte)
  • Melaminharzbeschichtung
  • Einfache Montage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 221,26*
€ 274,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 267,93*
€ 321,08*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,08*
€ 382,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,96*
€ 380,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,93*
€ 364,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,55*
€ 362,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.