Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal ERGO-T 2.0, Metall, weissalu, für Tische ab Breite 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113799
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     146002
EAN/GTIN:
     4251898813890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Statten Sie Ihre ERGO-T 2.0 Schreibtische mit einem praktischen Kabelkanal aus. Die horizontale Kabelführung sorgt dafür, dass der Kabelsalat von PC, Monitor und Co. gut verdeckt und ordentlich unter der Tischplatte verschwindet und damit nicht mehr stört.

Wichtige Dertails:

  • Passende Ausführungen für Winkel- und Rechteckschreibtische
  • Material: Stahl
  • Farbe: anthrazit oder weissalu
Weitere Suchbegriffe: installationskanal anthrazit, installationskanal, schaefer group kabelkanal, 113799, 113799-SW81, Kabelkanäle, Kabelkanal für Tisch, Kabelschnecke für Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 54,33*
€ 71,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 65,61*
€ 85,09*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.