Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal BEXXSTAR, 3 Ordnerhöhen, B 800 x T 445 x H 1155 mm, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114051
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     146380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das beliebte Regal Bexxstar erhalten Sie bei Schäfer Shop in vier verschiedenen Höhen, jeweils mit 800 mm Breite. So finden wahlweise zwei bis sechs Ordnerhöhen im offenen Regal Bexxstar Platz. [br /]Mit dem Regal Bexxstar schaffen Sie auf einfache Weise praktischen Stauraum für Ihre Akten sowie Arbeitsmaterialien und erwerben ein überaus solides Basismöbelstück für Ihre Büroausstattung, das sich wunderbar durch passende Schränke oder Schreibtische der Serie erweitern lässt. Der Korpus des Regals Bexxstar besteht aus 19 mm starken melaminharzbeschichteten Spanplatten. Die überzeugende Qualität der Produkte aus dem Büromöbelprogramm Bexxstar, so auch die des Regals Bexxstar, belegt die Zertifizierung mit dem GS-Siegel. [br /]Weitere Details:

  • Offenes Regal Bexxstar in vier Grössen erhältlich
  • Wahlweise für 2, 3, 5 oder 6 Ordnerhöhen
  • Holz-Einlegeböden (1, 2, 4 oder 5 Stück)
  • Korpusseiten in 19 mm Plattenstärke
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Bexxstar
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Masse: B 800 x T 445 x H 825, 1155, 1895 oder 2225 mm (2, 3, 5 oder 6 OH)
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, aktenregal grau, 114051, 114051-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 173,55*
€ 216,97*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 210,04*
€ 261,58*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,58*
€ 311,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,59*
€ 308,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,75*
€ 285,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.