Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank BEXXSTAR, 2 Ordnerhöhen, H 825 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114070
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     146441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank

Der Querrollladenschrank Bexxstar ist mit einem leichtlaufenden, abschliessbaren Kunststoff-Rollladen ausgestattet. Sie können den 1200 mm breiten und 445 mm tiefen Querrollladenschrank Bexxstar für zwei oder drei Ordnerhöhen bestellen.[br /]Mit dem Querrollladenschrank Bexxstar erhalten Sie ein sicheres und stabiles Basismöbelstück für Ihre Büroeinrichtung, das Sie bei Bedarf problemlos aufstocken können. Dazu finden Sie bei Schäfer Shop passende Aufsatzschränke aus dem Programm Bexxstar, die in Kombination mit dem Querrollladenschrank Bexxstar bis zu sechs Ordnerhöhen Platz für Ihre Akten schaffen. Der robust gebaute Korpus des Querrollladenschranks besteht aus 19 mm starken, melaminharzbeschichteten Spanplatten. Das Büromöbelprogramm Bexxstar bietet Ihnen viel Funktionalität sowie Flexibilität, damit Sie Ihre Räume optimal einrichten können und ist, typisch für Schäfer Shop, in diversen Dekoren erhältlich.[br /]Weitere Details:

  • Querrollladenschrank Bexxstar in zwei Grössen erhältlich
  • Wahlweise für 2 oder 3 Ordnerhöhen
  • Leichtlaufender Kunststoff-Rollladen, mit Schloss
  • Mitteltrennwand und Holz-Einlegeböden
  • Korpusseiten in 19 mm Plattenstärke
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Silberfarbener Griff
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Bexxstar
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Masse: B 1200 x T 445 x H 825 oder 1155 mm (2 oder 3 OH)
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank ahorn, rolladenschrank, 114070, 114070-SW81, Aktenschrank, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke, Büromöbel, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 464,72*
€ 544,27*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 527,56*
€ 618,59*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,59*
€ 736,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,39*
€ 728,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,28*
€ 716,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,53*
€ 689,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,56*
€ 627,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.