Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal NEVADA, B 800 x T 445 x H 2225 mm, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114148
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     150814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Im offenen Regal Nevada finden Sie Stauraum für sechs Ordnerhöhen. Diese verteilen sich im 800 mm breiten und 445 mm tiefen Regal Nevada über eine Höhe von 2225 mm.

Mit diesem Regal Nevada erwerben Sie die grösste Ausführung des Modells und schaffen sich reichlich Aufbewahrungsfläche für Ihre Aktenordner und Unterlagen. Die solide Konstruktion des klassischen Regals Nevada bietet dazu ausreichend Tragkraft und ist von überzeugender Qualität, was auch die Zertifizierung mit dem GS-Siegel belegt.

Sie können das 2225 mm hohe Regal Nevada sowohl einzeln stellen oder mit weiteren Regalen und Schränken aus dem Programm Nevada zu einer komplexen, Ihren individuellen Anforderungen entsprechenden Schrankwand kombinieren, in jedem Fall sorgt das frische und schnörkellose Design der beliebten Serie für eine angenehme Atmosphäre in Ihren Räumlichkeiten.

[br /]Weitere Details:

  • Offenes Regal Nevada mit 2225 mm Höhe
  • Für 6 Ordnerhöhen
  • Holz-Einlegeböden (5 Stück)
  • Flexible Einteilung der Einlegeböden möglich
  • Korpusseiten in 19 mm Plattenstärke
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Nevada
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: Buche-Dekor, Ahorn-Dekor, weiss dunkelgrau
  • Masse: B 800 x T 445 x H 2225 mm (6 OH)
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, 114148, 114148-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 263,77*
€ 318,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 302,94*
€ 364,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,97*
€ 434,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,73*
€ 425,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,03*
€ 408,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,23*
€ 400,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,94*
€ 360,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.