Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset NEVADA, Schreibtisch B 1600 mm, Rundrohrfuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114162
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     150829
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Das Komplettangebot Nevada beinhaltet einen 1600 mm breiten Schreibtisch Nevada mit Rundrohrfüssen sowie einen Rollcontainer Nevada mit vier Schüben. Dieses vergünstigte Komplettangebot Nevada bildet eine solide Basisausstattung für Ihr Büro.[br /]Mit dem Komplettangebot Nevada erwerben Sie zwei Möbelstücke die Standard einer jeden Büroeinrichtung sind. Bestehend aus einem klassisch rechteckigen Schreibtisch und einem abschliessbaren Rollcontainer, die beide zum umfassenden Möbelsortiment Nevada gehören, können Sie das Komplettangebot Nevada sofort oder auch schrittweise durch zusätzliche Schränke, Regale und Anbautische ergänzen. All diese Produkte finden Sie ebenfalls bei Schäfer Shop und können, wie auch beim Komplettangebot Nevada, aus verschiedenen Farbvarianten wählen. Das gesamte Programm Nevada zeichnet sich durch das junge, geradlinige Design sowie die hervorragende Qualität der Objekte aus, die aus diesem Grund mit dem GS-Siegel zertifiziert wurden. So sind die drei Schübe und der Utensilienauszug des Rollcontainers Nevada aus Metall gefertigt und laufen auf Rollenführungen, dies erhöht nicht nur die Tragkraft der Schubkästen, sondern erleichtert Ihnen auch die Handhabung. Für mehr Sicherheit sorgen zudem eine wechselseitige Auszugssperre sowie die Teilauszüge der Schubladen des Rollcontainers. Beim Schreibtisch Nevada überzeugt die ausgesprochen strapazierfähige 25 mm dicke Tischplatte, die mit Melaminharz und ABS-Kanten versiegelt ist. Diese rechteckige Platte liegt auf einem pulverbeschichteten Stahlgestell mit vier Rundrohrfüssen, an denen sich praktische Bodenausgleichsschrauben befinden. So können Sie auch auf unebenen Flächen stets für einen sicheren Stand des Schreibtischs Nevada sorgen. [br /][br /]Weitere Details:[br /]Schreibtisch Nevada mit 1600 mm Breite

  • Klassisch rechteckige Form
  • Rundrohrgestell
  • 4 Füsse mit Bodenausgleich
  • Pulverbeschichtetes Stahlgestell in Alusilber oder Weiss
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 2 mm ABS-Kante
  • Masse: B 1600 x T 800 x H 740 mm

[br /] [br /]Abschliessbarer Rollcontainer Nevada mit abschliessbarem Schubkasten

  • 1 Utensilienauszug mit Schloss 3 Schübe
  • 4 Universal-Doppel-Lenkrollen
  • Metallschubladen auf Rollenführung mit 4/5-Auszug und Auszugsperre
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Silberfarbene Metallgriffe
  • Masse: B 430 x T 600 x H 600 mm

[br /]Komplettangebot Nevada gesamt

  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Nevada
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: Buche-Dekor, Ahorn-Dekor, Eiche/dunkelgrau, weiss weiss/dunkelgrau, weiss/Lärche grau
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch buche, büroschreibtisch 2000x800, 114162, 114162-SW81, Komplettangebote, Komplettangebot, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 422,19*
€ 509,29*
€ 4,95*
ab € 434,67*
€ 522,51*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,29*
€ 606,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,10*
€ 590,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,70*
€ 572,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,41*
€ 551,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,19*
€ 502,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.