Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch Start Off, elektrisch höhenverstellbar, Rechteck, T-Fuß, B 1600 x T 800 x H 705-1205 mm, Eiche/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114562
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschieberpumpenöl
Rotationspumpenöl
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Was denken Sie von einem 1600 x 800 (B x T) mm großen Start Off Schreibtisch, der elektrisch höhenverstellbar ist und Top-Voraussetzungen als Starter-Modell für bspw. junge Vorhaben mit Vorteilen auch für größere Unternehmen verbindet Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in den Büroraum passt, wenn Sie sich vergrößern! Nicht zuletzt wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz erhält der Tisch seine pflegeleichten, widerstandsfähigen und langlebigen Eigenschaften. In Eiche-Dekor löst der Rechtecktisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Ein robustes T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl nimmt die Tischplatte auf und in Weiß erlangt das Design einen angenehmen Abschluss. Mit Regulierungsschrauben in den Füßen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. Über einen 1-stufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe verlängert werden. Der höhenverstellbare Bereich liegt zwischen 705 und 1205 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektives Konzept, das sich bequem der eigenen Körpergröße anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Kaum lauter als ein Flüstern. Auch mehrmalige Höhenänderungen bringen Ihre Kollegen nicht aus der Fassung. Da sich die Stabilität gebende Traverse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, genießen Sie absolute Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell
  • Material: Stahl, in Weiß pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 705 bis 1205 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 25 mm/s mit 1 Motor
  • Lautstärke: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 55 kg dynamisch, 90 kg statisch
  • Maße (B x T x H): 1600 x 800 x 705-1205 mm
  • Montage inklusive
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Norm: DIN EN ISO 3745
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 436,04*
€ 519,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 526,77*
€ 621,16*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,16*
€ 739,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,50*
€ 720,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,71*
€ 688,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,19*
€ 667,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,77*
€ 626,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.