Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Softshelljacke "Robin", orange/gelb, XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-120454
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     72693009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Die gelb/orange bzw. orange/gelbe Warnschutz-Softshelljacke entspricht EN 20471-2. Die Warnschutz-Softshelljacke bietet mit ihren vielen Reflexstreifen insbesondere bei Dunkelheit ein hohes Mass an Sicherheit, die Kapuze ist abnehmbar.
Mit der Warnschutz-Softshelljacke in Gelb/Orange oder Orange/Gelb und den gut verteilten Struktur-Reflexstreifen wird man insbesondere bei schlechten Sichtverhältnissen und bei Dunkelheit deutlich erkannt, wodurch diese Jacke ein hohes Mass an Sicherheit in unvorhergesehen Situationen bietet. Sie besteht zu 100 Prozent aus Polyester und entspricht der EN 20471-2. Die Warnschutz-Softshelljacke besitzt zwei Schubtaschen mit Reissverschluss und eine Brus ttasche links mit wasserdichtem Reissverschluss. Die zweifarbige und grössenregulierbare Kapuze ist mittels eines Reissverschlusses abtrennbar. Auch der Bund ist grössenregulierbar. Sämtliche Reflexstreifen an dieser Warnschutzjacke sind thermofixiert und segmentiert. Wassersäule: 8.000 mm. Die Atmungsaktivität beträgt 2.000 g/m-²/24h. Erhältlich in verschiedenen Grössen.

  • Zwei Schubtaschen mit Reissverschluss
  • Eine Brusttasche links mit wasserdichtem Reissverschluss
  • Zweifarbige Kapuze, grössenregulierbar, mit Reissverschluss abtrennbar
  • Bund grössenregulierbar
  • Thermofixierte und segmentierte Reflexstreifen
  • Schulterreflexstreifen
  • Wassersäule 8000 mm
  • Atmungsaktivität 2.000 g/m-²/24h
  • Farbe: Gelb/Orange oder Orange/Gelb
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, si jacke, 120454, 120454-SW81, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Weste, Westen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.