Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Softshelljacke "Robin", orange/gelb, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-120457
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     72693012 00 ORANGE/GELB
EAN/GTIN:
     4031301051275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Die gelb/orange bzw. orange/gelbe Warnschutz-Softshelljacke entspricht EN 20471-2. Die Warnschutz-Softshelljacke bietet mit ihren vielen Reflexstreifen insbesondere bei Dunkelheit ein hohes Mass an Sicherheit, die Kapuze ist abnehmbar.
Mit der Warnschutz-Softshelljacke in Gelb/Orange oder Orange/Gelb und den gut verteilten Struktur-Reflexstreifen wird man insbesondere bei schlechten Sichtverhältnissen und bei Dunkelheit deutlich erkannt, wodurch diese Jacke ein hohes Mass an Sicherheit in unvorhergesehen Situationen bietet. Sie besteht zu 100 Prozent aus Polyester und entspricht der EN 20471-2. Die Warnschutz-Softshelljacke besitzt zwei Schubtaschen mit Reissverschluss und eine Brus ttasche links mit wasserdichtem Reissverschluss. Die zweifarbige und grössenregulierbare Kapuze ist mittels eines Reissverschlusses abtrennbar. Auch der Bund ist grössenregulierbar. Sämtliche Reflexstreifen an dieser Warnschutzjacke sind thermofixiert und segmentiert. Wassersäule: 8.000 mm. Die Atmungsaktivität beträgt 2.000 g/m-²/24h. Erhältlich in verschiedenen Grössen.

  • Zwei Schubtaschen mit Reissverschluss
  • Eine Brusttasche links mit wasserdichtem Reissverschluss
  • Zweifarbige Kapuze, grössenregulierbar, mit Reissverschluss abtrennbar
  • Bund grössenregulierbar
  • Thermofixierte und segmentierte Reflexstreifen
  • Schulterreflexstreifen
  • Wassersäule 8000 mm
  • Atmungsaktivität 2.000 g/m-²/24h
  • Farbe: Gelb/Orange oder Orange/Gelb
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, si jacke, 120457, 120457-SW81, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Weste, Westen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 50,22*
€ 67,56*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 62,63*
€ 80,88*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,09*
€ 86,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,31*
€ 103,78*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 102,77*
€ 128,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.