Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzebene WR 3000, Tiefe 800 mm, Feldweite 1994 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-120657
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6670801
EAN/GTIN:
     4052941773679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Mit der Zusatzebene WR 3000 verfügen Sie über praktisches Zubehör für das Weitspannregal WR 3000 in Form von zusätzlichen Fachebenen. Die Zusatzebene WR 3000 besteht aus zwei Längstraversen und zwei Fachböden. Die Zusatzebene WR 3000 wird in verzinkter Ausführung geliefert. Jeder Tragboden ist mit einer Traglast bis maximal 400 kg belastbar. Sie bekommen die Zusatzebene WR 3000 in Tiefen von 400, 500, 600 oder 800 mm. Je nach Ausführung hat die Feldweite eine Lichte von jeweils 1.994, 2.282 oder 2.570 mm. Das Weitspannregal WR 3000 finden Sie ebenfalls im Schäfer Shop.

Weitere Details:

Zubehör zu Weitspannregal WR 3000

Zusätzliche Fachebenen

Bestehend aus 2 Längstraversen und 2 Fachböden

Ausführung: verzinkt

Traglast pro Fachboden: 400 kg

Tiefe: wahlweise 400 mm, 500 mm, 600 mm oder 800 mm

Lichte Feldweite: 1994 mm, 2282 mm oder 2570 mm

Weitere Suchbegriffe: Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, Palettenregal Zusatzebene, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden, 120657, 120657-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 155,08*
€ 194,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 177,44*
€ 220,79*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,79*
€ 262,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,43*
€ 240,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.