Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einflügeltür, für Gittertrennsystem, Türanschlag rechts/links, B 1000 x H 2070 mm, mit Einsteckschloss blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121125
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6689586
EAN/GTIN:
     4052941831638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür

Diese für das Gitterwandtrennsystem geeigneten Einflügeltüren von SSI Schäfer sind sowohl in verschiedenen Ausführungen als auch in unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Türen sind gleichermassen für einen Anschlag auf der linken als auch auf der rechten Seite geeignet und wahlweise in einer Breite von 850 mm oder 1000 mm erhältlich. Die Höhe beträgt jeweils 2070 mm.

Mit diesen in Deutschland gefertigten Einflügeltüren erweitern Sie Ihr Gittertrennsystem. Die Türen besitzen eine stabile Blende in Schlosshöhe und sind vorbereitet für den bauseitigen Einbau eines Schlosszylinders. Geliefert werden die Einflügeltüren inklusive Anschlag und Schloss. Bitte fügen Sie Ihrer Bestellung eine Stellskizze bei.

Hinweis:

Für die Verwendung werden 2 Stützen benötigt. Diese sind nicht Teil des Lieferumfanges.

[br /]Weitere Details:

  • Geeignet für das Gittertrennsystem
  • Türanschlag sowohl rechts wie links möglich
  • Stabile Blende in Schlosshöhe
  • Vorbereitet für den bauseitigen Einbau eines Schlosszylinders
  • Lieferung inklusive Anschlag und Schloss
  • In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich
  • In verschiedenen Farben verfügbar
  • Breite: wahlweise 850 mm oder 1000 mm
  • Höhe: jeweils 2070 mm
  • Bitte bei der Bestellung eine Stellskizze beifügen!
  • Made by SSI Schäfer
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Anti-Panik-Schloss, Fluchttürschloss, Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss rechts/links, gitterwand türelement, 121125, 121125-SW81, Gittertrennwand, Trennwandsystem, Trennwand, Gitterwand, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 343,84*
€ 413,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 420,63*
€ 500,13*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,13*
€ 595,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,44*
€ 588,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,91*
€ 558,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,29*
€ 539,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,63*
€ 500,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.