Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinbauschrank S-25 E, Stahl, Elektronikschloss lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-122010
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     155632
EAN/GTIN:
     4250510861240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
122010
122010-SW81
Tresor
Wertschutzschrank

Der einwandige Möbeleinbauschrank S-25 E sichert dank Elektronikschloss Ihre wertvollsten Wertegenstände. Die stabile Tresortür besitzt eine zweifache Bolzenverriegelung aus Vollstahl.

Das stabile Gehäuse besteht aus hochwertigem 2 mm dicken Stahl und einer soliden, 4 mm starken Tür. Zudem verfügt der S-25 E über eine mechanische Notöffnung, die mit einem SOS-Schlüssel erfolgt. Das Elektronikschloss bietet 100 Millionen verschiedene Sicherheitskombinationen für einen optimalen Schutz.

Weitere Details:

  • Bolzenverriegelung 2-fach, ø 20 mm Vollstahl
  • Elektronikschloss mit 100 Mio. verschiedenen Umstellmöglichkeiten
  • Mechanischer Notöffnung mittels Schlüssel
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Aussenmasse: H 250 x B 350 x T 250 mm (durch das aufgesetzte Elektronikschloss erhöht sich die Aussentiefe um 25 mm)
  • Innenmasse: H 240 x B 340 x T 185 mm
  • Türdurchgangsmass: H 195 x B 250 mm
  • Gewicht: ca. 10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 159,74*
€ 197,57*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 182,68*
€ 227,28*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,28*
€ 270,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,15*
€ 269,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,38*
€ 253,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.