| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-122943 Herst.-Nr.: 10055 EAN/GTIN: 4251182802456 |
| | |
|
| | |
| - dämpfen selbst härteste Stöße und warnen vor Gefahrenstellen
- die flexiblen Profile aus weichem Polyurethanschaum warnen vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen
- sie absorbieren harte Stöße und vermeiden dadurch Stoßverletzungen und schützen vor Rammschäden
- Einsatz erfolgt auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Maschinen und Fahrzeugen oder an Wänden und Durchgängen im Innen- oder Außenbereich
- ein besonderes Herstellungsverfahren schützt die Warnmarkierung vor Farbabrieb
- für die individuelle Montage lieferbar in Einmeter-Stücken, Fünfmeter-Rollen oder vom laufenden Meter
- sehr stark haftender, licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber (Klebekraft 21 N/25 mm)
- temperaturbeständig von -40° bis +100° C
- für den Innen- und Außeneinsatz
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E
- bei schwierigen Untergründen auch zum Aufschrauben geeignet
- Typ A: Eckig B 40 x H 11 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheit, Rohrschutz, Kantenschutz, Schutzschlauch, Schutzprofil, Knuffi, Warn- und Schutzprofile, Eckschutzprofil |
| | |
| |