Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachböden, für Archivregal, B 1285 x T 300 mm, verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123212
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     591381
EAN/GTIN:
     4052939170558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • verzinkt oder lackiert in Lichtgrau (RAL 7035)
  • 300 mm tiefe Fachböden, einseitig bestückbar
  • max. Tragkraft pro Fachboden: bei Bodenbreite 1285 mm = 150 kg
  • 2 Stück = 1 Paket
Weitere Suchbegriffe: fachboden, 123212, 123212-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 65,95*
€ 85,19*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 75,07*
€ 96,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,97*
€ 115,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,53*
€ 112,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,79*
€ 108,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,41*
€ 104,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,07*
€ 89,33
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 37,535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.