Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Fachböden, B 1282 x T 500 mm, verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123214
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     591383
EAN/GTIN:
     4052939178202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
regal boden
  • Lichte Feldbreite: 995 oder 1282 mm
  • 2 Stück = 1 Paket
  • Breite = Feldbreite
Weitere Suchbegriffe: 123214, 123214-SW81, Lagerregale Zubehör, Boden, Einlegeboden, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 74,57*
€ 95,91*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 90,11*
€ 114,59*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,59*
€ 136,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,34*
€ 136,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,91*
€ 129,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,59*
€ 124,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,11*
€ 107,23
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 45,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.