Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal R 3000, 8 Böden, 30 Regalkästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123269
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     591931
EAN/GTIN:
     4052939243115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fachbodenregal mit Regalkästen
R 3000 Regal

Bestehend aus Anbaufeld mit 8 verzinkten Böden.
Inkl. 30 Regalkästen RK 421 mit Auszugstopp, 10 Trennwände für Regalkästen und 5 Durchschubsicherungsleisten.

  • Traglast: 200 kg
  • einheitliche Masse: H 2278 x T 400 mm
  • T 1025 mm
Weitere Suchbegriffe: Regal R 3000, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, schraub-anbauregal tiefe 400mm, r 3000 regal, ssi schäfer regal r3000, 123269, 123269-SW81, Steckregal, Steckregale, Regalsystem, Regalkasten, Lagerregal, Regale mit Regalkästen, Grundregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 460,44*
€ 548,05*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 562,22*
€ 654,03*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,03*
€ 778,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,51*
€ 770,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,12*
€ 741,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,59*
€ 701,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,22*
€ 669,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.