Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal R 3000, 84 Regalkästen, RK 521, T 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123277
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     591939
EAN/GTIN:
     4052939247724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fachbodenregal mit Regalkästen
R 3000 Regal

mit jeweils 15 Böden, verzinkt

Traglast pro Boden: 200 kg

inklusive Durchschubsicherungsleisten

Kästen mit Auszugstopp

Masse: H 2278 x B 1055 x T 400 ([em]RK 421[/em]) oder T 500 ([em]RK 521[/em]) mm

Masse der Regalkästen

- RK 421 = L 408 x B 162 x H 115 mm

- RK 521 = L 508 x B 162 x H 115 mm

Weitere Suchbegriffe: Regal R 3000, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, ssi schäfer regal r3000, r 3000 regal, schraubregal ar, 123277, 123277-SW81, Steckregal, Steckregale, Regal, Lagerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 927,40*
€ 1.067,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.133,02*
€ 1.294,14*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,14*
€ 1.540,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,46*
€ 1.538,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,99*
€ 1.466,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,20*
€ 1.415,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,02*
€ 1.348,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.