Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal R 3000, 56 Regalkästen, RK 421 B, T 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123278
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     591940
EAN/GTIN:
     4052939146270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fachbodenregal mit Regalkästen
R 3000 Regal

mit jeweils 15 Böden, verzinkt

Traglast pro Boden: 200 kg

inklusive Durchschubsicherungsleisten

Kästen mit Auszugstopp

Masse: H 2278 x B 1055 x T 400 ([em]RK 421B[/em]) oder T 500 ([em]RK 521B[/em]) mm

Masse der Regalkästen

- RK 421B = L 390 x B 243 x H 115 mm

- RK 521B = L 490 x B 243 x H 115 mm

Weitere Suchbegriffe: Regal R 3000, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, regal r 3000, 123278, 123278-SW81, Steckregal, Steckregale, Regal, Lagerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 865,62*
€ 987,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 993,88*
€ 1.127,49*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,49*
€ 1.341,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,34*
€ 1.340,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,38*
€ 1.288,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,34*
€ 1.243,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,88*
€ 1.182,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.