Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal FBR 2200, Komplettregal 2,08 m, 1 Grund- und 1 Anbaufeld incl. 8 Böden, H 2013 x B 2080 x T 300 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123296
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     591642
EAN/GTIN:
     4052939220765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
FBR 2200 Regal
Regal FBR 2200

Verzinkte Ständerrahmen und Böden. Geschlitztes Rollprofil zur Aufnahme der Bodenträger. Böden im Raster von 26,5 mm verstellbar. Glatte Profilwände, gesamte Bodenbreite und Bodentiefe nutzbar. Ständerrahmen mit Metallfussplatte zur Bodenbefestigung.

  • insgesamt 8 Böden
  • max. Bodenbelastung (bei gleichmässig verteilter Last): 100 kg
  • Masse: H 2013 x B 2080 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, schraubregal tiefe 300 mm, fbr 2200 regal, ssi schäfer schraubregal, 123296, 123296-SW81, Steckregale, Magazinregal, Werkstattregal, Regal, Industrieregal, Lagerregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 234,67*
€ 291,37*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 286,42*
€ 349,96*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 349,96*
€ 416,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 344,88*
€ 410,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 327,34*
€ 389,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 321,48*
€ 382,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 286,42*
€ 340,84
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 286,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.