Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden zusätzlich, 1500 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123309
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     28082-4 BLAU
EAN/GTIN:
     4260054775835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
Weitspannregalfachboden
Weitspannregalfachebene

Böden aus 10 mm Spanplatte, im Raster von 35 mm verstellbar.

  • Fachlast: 350 kg*. Feldlast 1800 kg*. zusätzliche Böden sind bei Einhaltung der max. Feldlast möglich


* Bei gleichmässig verteilter Last.

Weitere Suchbegriffe: Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, auflage schwerlastregal, 123309, 123309-SW81, Lagerregale Zubehör, Fachboden, Boden, Böden, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 72,28*
€ 93,99*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 96,53*
€ 124,55*
€ 4,95*
ab € 99,38*
€ 128,11*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.