Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehängeschiene 40 x 10 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123391
Hersteller:
     Warsteiner Brauerei
Herst.-Nr.:
     95944
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
123391
123391-SW81
Lagerregale Zubehör
Regal

Zubehör für Aluminiumregal.

  • 40 x 10 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 52,52*
€ 69,27*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 59,80*
€ 78,24*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.