Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschubsicherung DS 1806, L 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123406
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     158350
EAN/GTIN:
     4052939395135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchschubsicherung
Palettenregal Durchschubsicherung
durchschubsicherung 1800 mm
palettenregal durchschubsicherung

Zubehör für Palettenregale PR 350 und PR 600
Bei Doppelregalen sind Durchschubsicherungen erforderlich, wenn der Abstand zwischen Ladehilfsmittel oder Ladeeinheit weniger als 100 mm beträgt. Bei Einzelregalen verhindern Durchschubsicherungen ein unbeabsichtigtes Herausfallen von Ladeeinheiten.

  • Profil: C 60/40
  • Länge = Feldllänge
Weitere Suchbegriffe: durchschubsicherung ssi schäfer, 123406, 123406-SW81, Lagerregale Zubehör, Regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,13*
€ 32,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 28,03*
€ 39,15*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.