Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Fachboden, B 1800 x T 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123744
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZR1812001
EAN/GTIN:
     3612970817327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Zusätzlicher Fachboden für das Weitspannregal Epsivol

  • Breite: 1800 mm
  • in den Tiefen 600, 800, 1000 und 1200 mm erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, manorga fachboden, fachboden, 123744, 123744-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 214,16*
€ 264,18*
€ 4,95*
ab € 219,87*
€ 272,00*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,18*
€ 314,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,94*
€ 310,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,73*
€ 292,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,14*
€ 289,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,16*
€ 254,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.