Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Steckregal Orion Plus, B 750 x T 300 x H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123820
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20307PL
EAN/GTIN:
     4250623761970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal

Das Steckregal Orion Plus hat in dieser Ausführung eine Breite von 750 mm bei einer Höhe von 2000 mm. Das mit 5 Fachböden ausgestattete Steckregal Orion Plus kann wahlweise mit einer Tiefe von 300 bis 600 mm bestellt werden. [br /]Das Steckregal Orion Plus hat in dieser Ausführung eine Höhe von 2000 mm bei einer Breite von 750 mm. Das Steckregal ist einseitig nutzbar und bietet dafür fünf Fachböden. Diese sind im Abstand von 25 mm höhenverstellbar. Bei Bedarf können Sie unter dem passenden Zubehör weitere Regalböden bestellen. Das robuste Steckregal Orion Plus ist verzinkt und trägt bei gleichmässig verteilter Last pro Fachboden bis zu 125 kg. Sie können das Steckregal jederzeit erweitern, auch nachträglich ist dies kein Problem und dank der schnellen Steckmontage zudem schnell erledigt. Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, dass Regale nach der DGUV Regel 108-007 mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis grösser als 5:1 gegen ein Kippen gesichert werden müssen. Das Steckregal Orion Plus erhalten Sie wahlweise mit einer Tiefe von 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm. [br /]Weitere Details:

  • Ausführung verzinkt
  • einseitige Nutzung
  • Fachlast bis 125 kg
  • Feldlast: 1600 kg
  • Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
  • schnelle Steckmontage
  • beliebig erweiterbar - auch nachträglich
  • inkl. 5 Fachböden/Regalfeld
  • Masse: B 750 mm x H 2000 mm
  • Tiefe: wahlweise 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm
  • Aussenmasse:

Anbauregal: Nennbreite + 10 mm [br /]Boden: Bodentiefe + 35 mm

  • Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis grösser als 5:1 müssen gegen ein Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).
Weitere Suchbegriffe: steckregal h2000xb750xt300mm, anbau regal, steckregal 5 böden, 123820, 123820-SW81, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 97,00*
€ 124,59*
€ 4,95*
ab € 137,54*
€ 174,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 167,97*
€ 208,00*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.