Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Steckregal Orion Plus, B 1000 x T 300 x H 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123833
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25310PL
EAN/GTIN:
     4250623762335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal

Dieses Steckregal Orion Plus hat 6 Fachböden bei einer Breite von 1000 mm und einer Höhe von 2500 mm. Dabei erhalten Sie das Steckregal Orion Plus mit einer Tiefe von 300 bis 600 mm. [br /]Das verzinkte Steckregal Orion Plus ist einseitig nutzbar und auch nachträglich jederzeit beliebig erweiterbar. Als Grund- oder Anbauelement lieferbar, ist das Steckregal in dieser Ausführung 1000 mm breit oder 2500 mm hoch. Sie haben die Wahl, das Steckregal Orion Plus mit einer Tiefe von 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm zu bestellen. Ausgestattet mit sechs Fachböden, trägt jeder Boden bei einer gleichmässig verteilten Last bis zu 125 kg. Die Böden sind dabei in einem Abstand von 25 mm höhenverstellbar. Das Steckregal ist dank eines einfachen Stecksystems sehr schnell und leicht aufgebaut. [br /]Weitere Details:

  • Ausführung verzinkt
  • einseitige Nutzung
  • Fachlast bis 125 kg
  • Feldlast: 1000 kg
  • Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
  • schnelle Steckmontage
  • beliebig erweiterbar - auch nachträglich
  • inkl. 6 Fachböden/Regalfeld
  • Masse: B 1000 mm x H 2500 mm
  • Tiefe: wahlweise 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm
  • Aussenmasse:

[br /]Anbauregal: Nennbreite + 10 mm [br /]Boden: Bodentiefe + 35 mm

  • Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis grösser al 5:1 müssen gegen ein Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).
Weitere Suchbegriffe: steckregal ar, anbau regal, steckregal 6 böden, 123833, 123833-SW81, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 127,68*
€ 162,37*
€ 4,95*
ab € 186,28*
€ 229,97*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 225,29*
€ 279,04*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,04*
€ 332,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,67*
€ 328,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,31*
€ 312,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.