Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzboden, für Schraubregal WR, verzinkt, B 1300 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123901
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     Z13030L/051
EAN/GTIN:
     4250623751360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden

Dieser Zusatzboden ist passend zu den 1300 mm breiten Schraubregalen WR. Wahlweise erhalten Sie den Zusatzboden mit einer Tiefe von 300 bis 800 mm.
Dieser aus Stahl gefertigte Zusatzboden ist passend zu dem 1300 mm breiten Schraubregal WR. Der verzinkte Zusatzboden schafft mehr Ablagefläche und ist bei gleichmässig verteilter Last mit bis zu 125 kg belastbar. Je nach Tiefe Ihres Schraubregals WR erhalten Sie den Zusatzboden in den Tiefen 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm oder 800 mm.
Weitere Details:

  • für Schraubregal WR
  • Stahl verzinkt
  • Traglast: 125 kg
  • Höhe: 40 mm
  • Masse: B 1300 x T 300 mm, B 1300 x T 400 mm, B 1300 x T 500 mm, B 1300 x T 600 mm, B 1300 x T 800 mm
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden, 123901, 123901-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 17,03*
€ 24,28*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 18,85*
€ 30,79*
€ 4,95*
ab € 32,10*
€ 42,25*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 31,26*
€ 43,44*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.