| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-123904 Herst.-Nr.: Z13060L/051 EAN/GTIN: 4250623751827 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Zusatzboden ist passend zu den 1300 mm breiten Schraubregalen WR. Wahlweise erhalten Sie den Zusatzboden mit einer Tiefe von 300 bis 800 mm. Dieser aus Stahl gefertigte Zusatzboden ist passend zu dem 1300 mm breiten Schraubregal WR. Der verzinkte Zusatzboden schafft mehr Ablagefläche und ist bei gleichmässig verteilter Last mit bis zu 125 kg belastbar. Je nach Tiefe Ihres Schraubregals WR erhalten Sie den Zusatzboden in den Tiefen 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm oder 800 mm. Weitere Details: - für Schraubregal WR
- Stahl verzinkt
- Traglast: 125 kg
- Höhe: 40 mm
- Masse: B 1300 x T 300 mm, B 1300 x T 400 mm, B 1300 x T 500 mm, B 1300 x T 600 mm, B 1300 x T 800 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, hofe fachboden, boden schraubregal, fachboden breite 1300mm, 123904, 123904-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,73* | € 31,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 24,16* | € 43,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 33,70* | € 46,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 41,11* | € 56,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|