Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal Zusatzebene WS2000 - B1500 x T500 mm, mit Stahlböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-125311
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004514201935
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Ergänzen Sie Ihr Weitspannregal WS 2000 um weitere Ebenen und sorgen Sie damit für mehr Ablageflächen. Der verzinkte Stahlboden ist 1500 mm breit und in verschiedenen Tiefen erhältlich.

Wenn Sie bereits ein Weitspannregal WS 2000 besitzen, können Sie dieses ganz flexibel um verschiedene Böden ergänzen. So schaffen Sie mehr Ablageflächen auf dem Regal, das bis zu 400 kg tragen kann. Da sich die Böden in einem Höhenabstand von 25 mm individuell anbringen lassen, können Sie mit einem zusätzlichen Regalboden auch schmale Fächer schaffen, die etwa Platz für Dokumente oder andere schlanke Gegenstände bieten.

Die Böden sind 1500 mm breit und sind daher für besonders lange Güter geeignet. Die speziellen Holme gewährleisten eine Aussteifung der Regale auch bei großen Spannweiten. Hergestellt sind die Böden aus Metall, das durch seine Verzinkung zuverlässig vor Korrosion geschützt ist. Bei der Tiefe haben Sie die Wahl zwischen 400, 500, 600 oder 800 mm, abhängig vom gewählten Regalsystem.

[br]

Weitere Details:

  • Zusatzebene als Ergänzung für Weitspannregal WS 2000
  • Mit speziellen Holmen zur Aussteifung der Regale bei großen Spannweiten
  • Material: Stahl
  • Farbe: Verzinkt
  • Maße: B 1500 x T 400 – 800 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,72*
€ 69,57*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 55,77*
€ 70,80*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,74*
€ 73,56*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 59,14*
€ 74,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 91,62*
€ 115,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15800
ab € 48,82*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15802
ab € 54,06*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15803
ab € 62,92*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15810
ab € 58,33*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15811
ab € 63,73*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15812
ab € 67,38*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15813
ab € 74,66*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15820
ab € 82,36*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15821
ab € 86,63*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15822
ab € 91,22*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15823
ab € 106,61*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15830
ab € 75,59*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15831
ab € 80,59*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15832
ab € 84,99*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15833
ab € 97,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.