| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-125976 Herst.-Nr.: ZW7170G EAN/GTIN: 4260625310014 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der DM-System Treppensteiger mit E-Motor hilft Ihnen und Ihren Mitarbeitern, schwere Lasten über viele Stufen zu transportieren, ob es um die Auslieferung von Paketen an Kunden oder das unternehmensinterne Verbringen von Material geht. Mit diesem Transporthelfer beugen Sie Rückenleiden vor und steigern das Arbeitstempo: Er eignet sich für Lasten bis zu einem Gewicht von 170 Kilo und lässt sich kinderleicht bedienen. Übrigens erspart Ihnen dieser leistungsstarke Treppensteiger den Einsatz einer zweiten Arbeitskraft, wie er bei vielen anspruchsvollen Transportaufgaben erforderlich ist. Der Treppensteiger mit E-Motor von DM-System hat eine grosse Schaufel, auf der Sie sperrige Kartons, Boxen, Säcke und andere Objekte, auch übereinander, befestigen können. Dann legt das praktische Gerät mit seinem kräftigen E-Motor los und klettert entschlossen Rampen und steile Stiegen hoch. Der langlebige Akku reicht für den Antrieb der elektrischen Transporthilfe für bis zu 1.700 Treppen mit einer einzigen Ladung. Weitere Details: - Für Lasten bis zu 170 kg
- Geeignet für Treppen und Rampen aller Art
- Leistungsstarker Motor
- Akku: 48 V und 8,8 Aha
- Maximale Leistung je Akku-Leistung: 1.700 Treppen
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: treppenkarre, 125976, 125976-SW81, Sackkarre, Stuhlwagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.330,72* | € 2.445,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.374,93* | € 2.487,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.366,75* | € 2.490,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.409,16* | € 2.531,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.227,70* | € 3.358,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|