Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzpapier KATRIN L2, 2-lagig, Tuchgröße ca. 220 x 360 mm, weiß, 2 Rollen mit jeweils 1000 Tüchern


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-126983
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     48142
EAN/GTIN:
     4004231481429
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Verwenden Sie das 2-lagige Putzpapier L2 von KATRIN für professionelle Reinigungsarbeiten am Arbeitsplatz sowie im privaten Umfeld.

Dieses weisse Reinigungspapier einer Stärke von 2 x 18 g/m wird Ihnen verpackt in 2 Rollen mit jeweils 1000 Tüchern geliefert.

Die Grösse eines jeden L2 Putztuches von KATRIN beträgt ungefähr 220 x 360 mm.

Ausführung:

  • 2 Rollen mit jeweils 1000 hochwertigen Putzpapiertüchern
    • bestens geeignet für unterschiedliche Reinigungsarbeiten
  • 2-lagig

Weitere Details:

  • Farbe: weiss
  • Tuchstärke: 2 x 18 g/m
  • Tuchgrösse: ca. 220 x 360 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
54
Frei Haus
ab € 26,03*
€ 33,65*
2 Tage
170
1
€ 7,50*
ab € 24,35*
€ 36,69*
1
€ 4,95*
ab € 35,63*
€ 48,75*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 43,51*
€ 58,64*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 58,64*
€ 69,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 58,52*
€ 69,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 57,03*
€ 67,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 56,37*
€ 67,08
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 55,66*
€ 66,24
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,51*
€ 51,78
pro Satz
1 Satz enthält 2 Rollen (ab € 21,755* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 38,01*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 24,00*
Zubehör
Elos
ab € 22,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.