Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Kranwaage KERN HFM 1, max. 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127021
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HFM 1T0.1
EAN/GTIN:
     4045761111691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Dynafor
Kranhakenwaage

Ausgestattet mit drehbarem Haken mit Sicherheitsverschluss einem selbstleuchtenden LED-Display (Ziffernhöhe 30 mm) und einer LED-Ladeanzeige für den Akku. Die Betriebsdauer beträgt ca. 60 Stunden, die Ladezeit über Netzadapter beansprucht 12 Stunden. Mit Data-Hold-Funktion: die Gewichtsanzeige wird über die HOLD-Taste solange 'œeingefroren'ť, bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird. Die Präzision liegt im Bereich von 0,2% vom max. Wiegebereich.
Funk-Fernbedienung

  • serienmässige Ausstattung mit Reichweite von ca. 20 m
  • alle Funktionen ausser "ON/OFF" anwählbar
  • inklusive Batterie Size AAA (2 x 1,5 V)
  • Masse: B 48 x T 10 x H 95 mm


Modell HFM 1

  • Wiegebereich: max. 1000 kg
  • Ablesbarkeit: 100 g
  • Gewicht: ca. 16 kg
  • Gehäusegrösse: B 270 x T 175 x H 200 mm
  • Gesamtmasse: A 80/B 40/C 540/D 610 mm


Modell HFM 3

  • Wiegebereich: max. 3000 kg
  • Ablesbarkeit: 500 g
  • Gewicht: ca. 18 kg
  • Gehäusegrösse: B 270 x T 175 x H 200 mm
  • Gesamtmasse: A 75/B 50/C 540/D 610 mm


Modell HFM 5

  • Wiegebereich: max. 5000 kg
  • Ablesbarkeit: 500 g
  • Gewicht: ca. 23 kg
  • Gehäusegrösse: B 300 x T 190 x H 230 mm
  • Gesamtmasse: A 75/B 50/C 650/D 730 mm


Modell HFM 10

  • Wiegebereich: max. 10000 kg
  • Ablesbarkeit: 1000 g
  • Gewicht: ca. 35 kg
  • Gehäusegrösse: B 300 x T 190 x H 230 mm
  • Gesamtmasse: A 100/B 60/C 750/D 840 mm


DKD-Kalibrierschein - auf Anfrage - gegen Mehrpreis erhältlich
(bitte gleich mitbestellen, nachträglich nicht möglich!)

Hinweis: Diese Waage ist auf Anfrage auch in geeichter Ausführung erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne, damit wir die Rahmenbedingungen abklären können.

Weitere Suchbegriffe: Kranwaage, Zugkraftmessgerät, kranhakenwaage, 127021, 127021-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Plattformwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage, Tischwaage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 752,85*
€ 813,81*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 689,78*
€ 813,83*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,01*
€ 814,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 785,42*
€ 844,63*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.004,46*
€ 1.056,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,88*
€ 1.257,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,18*
€ 1.247,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,19*
€ 1.221,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,49*
€ 1.203,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,46*
€ 1.195,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.