Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastkipper SK 900, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127051
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK 900 L RAL 3000 ROT
EAN/GTIN:
     4052462027527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

Schwerlast-Kipper mit automatischer Entriegelung. Robuste Stahlkonstruktion mit Randverstärkung. 5 mm Wannenblech und 6 mm starke Einfahrtaschen spezielll für schwere Güter. Durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen gewährleisten eine hohe Stabilität. Günstiger Lastschwerpunkt. Mit Abrollsystem. Kippvorgang A: automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefusses auf Containerrand oder Kippvorgang B: manuelle Entriegelung durch Zugseil. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 146. Tragkraft: 4000 kg.

  • Orange (RAL 2000)
  • Rot (RAL 3000)
  • Blau (RAL 5012)
  • Grün (RAL 6011)
  • Grau (RAL 7005)
  • Feuerverzinkt (EN ISO 1461)

Typ SK 900

  • Muldeninhalt: 0,90 m-³
  • Masse: L 1260 x B 1570 x H 975 mm
  • Gewicht: 295 kg (lackiert), 324 kg (verzinkt)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, 127051, 127051-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.231,53*
€ 1.311,33*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.207,42*
€ 1.311,35*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.259,30*
€ 1.337,44*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.268,95*
€ 1.347,16*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.801,02*
€ 1.884,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.884,87*
€ 2.243,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.870,15*
€ 2.225,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.822,97*
€ 2.169,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.807,25*
€ 2.150,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.801,02*
€ 2.143,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-2
ab € 723,73*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-1
ab € 725,93*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-3
ab € 723,76*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-5
ab € 725,91*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-4
ab € 727,18*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-2
ab € 939,96*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-1
ab € 940,64*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-3
ab € 941,57*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-5
ab € 935,56*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-4
ab € 940,82*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-7
ab € 1.256,26*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-2
ab € 1.037,19*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-1
ab € 1.039,41*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-3
ab € 1.038,46*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-5
ab € 1.038,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.