Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalrahmen PR 600, T 1100 mm, H 4700 mm, Stützenbreite 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127820
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6689988
EAN/GTIN:
     4052941835636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
127820
127820-SW81
Regal (Werkstatt)
Wannenbodenregal

Den Regalrahmen PR 600 erhalten Sie mit einer Tiefe von 850 oder 1100 mm und einer Höhe von 2500 mm bis 5800 mm. Auch die Stützenbreite des Regalrahmens PR 600 wählen Sie zwischen 75 oder 100 mm.
Dieser Regalrahmen PR 600 bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur Erstellung Ihres individuell angepassten Palettenregals PR 600. Der Regalrahmen ist aus kalt gewalztem, hochfestem Stahl gefertigt und bietet dank seiner speziellen Formgebung eine hohe Steifigkeit. Auch die massive Fussplatte sorgt für eine sichere Übertragung der Belastung auf den Fussboden. Die Horizontal- und Diagonalstreben des Regalrahmens PR 600 sind zu einem stabilen Rahmen verschraubbar. Der Regalrahmen verfügt zudem über eine 50:50 mm Systemlochung. Stellen Sie Ihren Regalrahmen PR 600 individuell zusammen. Wählen Sie zwischen einer Tiefe von 850 mm oder 1100 mm und einer Höhe von 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm oder 5800 mm. Auch die Stützenbreite von 75 mm oder 100 mm wählen Sie individuell.
Weitere Details:

  • Regalrahmen für Palettenregale PR 600
  • Gefertigt aus kalt gewalztem, hochfestem Stahl
  • Durch ihre spezielle Formgebung erhalten die Profile eine hohe Steifigkeit
  • Mit Horizontal- und Diagonalstreben zu einem stabilen Fachwerkrahmen verschraubbar
  • Systemlochung 50:50 mm
  • Massive Fussplatten für eine sichere Übertragung der Belastungen auf den Fussboden
  • Lieferung: zerlegt
  • Tiefe: wahlweise 850 mm oder 1100 mm
  • Höhe: wahlweise 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm oder 5800 mm
  • Stützenbreite: wahlweise 75 mm oder 100 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 224,26*
€ 276,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 271,45*
€ 323,72*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,72*
€ 385,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,31*
€ 382,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,09*
€ 364,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,60*
€ 358,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.