Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal PR 600, Grundfeld, H 3600 mm, max. 1000 kg, 3 Traversen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127833
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6690001
EAN/GTIN:
     4052941835766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
127833
127833-SW81
Regal (Werkstatt)
Wannenbodenregal

Mit diesem Grundfeld mit einer lichten Breite von 2700 mm erstellen Sie das Palettenregal PR 600. Das Grundfeld zum Palettenregal PR 600 ist wahlweise mit einer Höhe von 2500 bis 5800 mm und 2 bis 4 Traversenebenen erhältlich. [br /]Mit diesem Grundfeld erstellen Sie das Palettenregal PR 600. Dank des vielseitigen Baukastensystems können Sie so individuelle Lagerlösungen erstellen. Denn das Palettenregal PR 600 ist auf maximale Kapazitätserweiterung bei minimalem Raumvolumen ausgelegt. Das Grundfeld bietet einen verschraubten Regalrahmen und wird inklusive Längstraversen geliefert. Durch die Verzinkung ist auch ein Oberflächenschutz gewährleistet. Bei einer lichten Breite des Grundfeldes von 2700 mm haben Sie mehrere Auswahlmöglichkeiten. Wahlweise erhalten Sie das Grundfeld des Palettenregals PR 600 mit einem maximalen Palettengewicht von 800 kg oder 1000 kg. Wählen können Sie auch die Anzahl der Traversenebenen von 2, 3 oder 4 und auch die Höhe des Regals zwischen 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm oder 5800 mm.

[br /]Weitere Details:

  • Grundfeld für Palettenregale PR 600
  • Vielseitiges Baukastensystem für individuelle Lösungen
  • Maximale Lagerkapazität auf minimalem Raumvolumen
  • Regalrahmen nicht vormontiert
  • Auf höchste Belastungen ausgelegt
  • Oberflächenschutz: verzinkt
  • Inklusive Längstraversen, blau lackiert (RAL 5010)
  • Maximales Palettengewicht: wahlweise 800 kg oder 1000 kg
  • Höhe: wahlweise 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm oder 5800 mm
  • Anzahl Traversenebenen: wahlweise 2, 3 oder 4
  • Lichte Breite: 2700 mm
  • Rahmentiefe: 1100 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 882,14*
€ 1.006,37*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.067,20*
€ 1.191,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,43*
€ 1.417,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,61*
€ 1.416,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,20*
€ 1.371,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,78*
€ 1.330,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,20*
€ 1.269,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.