Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal PR 600, Anbaufeld, H 3600 mm, max. 800 kg, 2 Traversen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127840
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6690008
EAN/GTIN:
     4052941835834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
127840
127840-SW81
Regal (Werkstatt)
Wannenbodenregal

Dieses Anbaufeld gehört zum Palettenregal PR 600 und ist wahlweise mit einer Höhe von 2500 bis 5800 mm lieferbar. Die lichte Feldweite des Anbaufeldes beträgt 2700 mm und kann mit 2 bis 4 Traversen ausgestattet werden. [br /]Dieses Anbaufeld ist für das Palettenregal PR 600 und hat eine lichte Feldweite von 2700 mm. Dank des Baukastensystems ist es Ihnen möglich, eine maximale Lagerkapazität auf minimalem Raum zu erreichen. Dafür können Sie das Anbaufeld mit einer Höhe von 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm oder 5800 mm bestellen. Inklusive Traversenebenen geliefert, wählen Sie auch hierbei, ob Sie 2, 3 oder 4 Traversen benötigen. Das Anbaufeld hat einen verzinkten Oberflächenschutz und trägt wahlweise ein maximales Palettengewicht von 800 kg oder 1000 kg. [br /]Weitere Details:

  • Anbaufeld für Palettenregale PR 600
  • Vielseitiges Baukastensystem für individuelle Lösungen
  • Maximale Lagerkapazität auf minimalem Raumvolumen
  • Regalrahmen nicht vormontiert
  • Auf höchste Belastungen ausgelegt
  • Oberflächenschutz: verzinkt
  • Inklusive Längstraversen, blau lackiert (RAL 5010)
  • Maximales Palettengewicht: wahlweise 800 kg oder 1000 kg
  • Höhe: wahlweise 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm oder 5800 mm
  • Anzahl Traversenebenen: wahlweise 2, 3 oder 4
  • Lichte Breite: 2700 mm
  • Rahmentiefe: 1100 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 481,09*
€ 564,32*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 581,99*
€ 665,22*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,22*
€ 791,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,23*
€ 789,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,76*
€ 777,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,26*
€ 752,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,99*
€ 692,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.