Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal PR 600, Anbaufeld, H 4700 mm, max. 1000 kg, 2 Traversen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127860
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6690028
EAN/GTIN:
     4052941836039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal

Dieses Anbaufeld zum Palettenregal PR 600 hat eine lichte Feldweite von 1900 mm. Sie erhalten das Anbaufeld wahlweise mit einer Höhe von 2500 bis 5800 mm und mit 2 bis 4 Traversen. [br /]Dieses Anbaufeld ist für das Palettenregal PR 600. Es hat eine lichte Feldweite von 1900 mm und kann wahlweise mit einer Höhe von 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm oder 5800 mm bestellt werden. Dabei können Sie das Anbaufeld und das Palettenregal so gestalten, dass es ein maximales Gewicht von 800 kg oder 100 kg trägt. Entsprechend wählen Sie auch die Traversenebenen, die Sie benötigen. Diese Vielfalt und Auswahl zeichnet das Palettenregal PR 600 aus: Durch sein vielseitiges Baukastensystem ermöglicht es Ihnen, eine maximale Lagerkapazität auch auf kleinstem Raum zu erreichen und individuelle Lösungen zu finden.[br /]Weitere Details:

  • Anbaufeld für Palettenregale PR 600
  • Vielseitiges Baukastensystem für individuelle Lösungen
  • Maximale Lagerkapazität auf minimalem Raumvolumen
  • Regalrahmen nicht vormontiert
  • Auf höchste Belastungen ausgelegt
  • Oberflächenschutz: verzinkt
  • Inklusive Längstraversen, blau lackiert (RAL 5010)
  • Maximales Palettengewicht: wahlweise 800 kg oder 1000 kg
  • Höhe: wahlweise 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm oder 5800 mm
  • Anzahl Traversenebenen: wahlweise 2, 3 oder 4
  • Lichte Breite: 1900 mm
  • Rahmentiefe: 1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, palettenregal, 127860, 127860-SW81, Regal (Werkstatt), Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 536,53*
€ 623,83*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 607,69*
€ 707,89*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,89*
€ 842,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,07*
€ 837,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,92*
€ 819,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,80*
€ 788,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,69*
€ 723,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.