Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal PR 600, Grundfeld, H 2500 mm, max. 1000 kg, 2 Traversen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127900
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6690790
EAN/GTIN:
     4052941863448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
127900
127900-SW81
Regal (Werkstatt)
Wannenbodenregal

Dieses Grundfeld für das Palettenregal PR 600 hat eine lichte Tiefe von 850 mm. Sie erhalten das Grundfeld für das Palettenregal PR 600 wahlweise mit einer Höhe von 2500 mm bis 5800 mm und 2 bis 4 Traversenebenen.
Das Grundfeld für das Palettenregal PR 600 ermöglicht den individuellen Aufbau dank seines vielseitigen Baukastensystems. Das Grundfeld hat in dieser Ausführung eine lichte Tiefe von 850 mm und ist in den Höhen von 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm oder 5800 mm erhältlich. Das Grundfeld hat einen verschraubten Regalrahmen und wird mit blau lackierten Längstraversen geliefert. Sie entscheiden, ob das Grundfeld des Palettenregals PR 600 ein maximales Palettengewicht von 800 kg oder 1000 kg tragen soll. Auch können Sie zwischen 2, 3 oder 4 Traversenebenen wählen. Zum Schutz der Oberfläche ist das Grundfeld zudem verzinkt.
Weitere Details:

  • Grundfeld für Palettenregale PR 600
  • Vielseitiges Baukastensystem für individuelle Lösungen
  • Maximale Lagerkapazität auf minimalem Raumvolumen
  • Regalrahmen nicht vormontiert
  • Auf höchste Belastungen ausgelegt
  • Oberflächenschutz: verzinkt
  • Inklusive Längstraversen, blau lackiert (RAL 5010)
  • Maximales Palettengewicht: wahlweise 800 kg oder 1000 kg
  • Höhe: wahlweise 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm oder 5800 mm
  • Anzahl Traversenebenen: wahlweise 2, 3 oder 4
  • Lichte Tiefe: 850 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 611,86*
€ 714,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 741,24*
€ 843,83*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,83*
€ 1.004,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,39*
€ 990,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,93*
€ 973,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,02*
€ 943,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,24*
€ 882,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.