Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orthomat Arbeitsplatzmatte Ribbed, schwarz, lfm. x B 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-128573
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL010004C SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzmatte
Arbeitsplatzmatten
  • Einlagige, ergonomische Arbeitsplatzmatte mit griffiger Rippenoberfläche
  • Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen
  • Rutschhemmung R10 nach EN 13552
  • Brandschutzklasse B2 nach DIN 54332/DIN 4102
  • Farbe: Schwarz
  • Materialstärke: 9 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 58,13*
€ 76,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 70,26*
€ 88,16*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.