Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Edelstahlwagen, B 845 x T 545 mm, Vollgummi, Radgehäuse verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129065
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     27949
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen

Dauerhaft stabile Konstruktion in klarem Design. Schallgedämmte Böden mit umlaufendem, tiefgezogenem Rand. Hygienisch einwandfreie Konstruktion ohne sichtbare Schrauben oder Abdeckungen - sehr leichte und schnelle Reinigung. Geeignet für Lebensmittel-, Medizin-, Labor- und Nassbereiche. Mit 4 Lenkrollen (ø 125 x B 32 mm) mit Vollgummibandage oder mit luftidentischen Rollen, grau (spurlos), davon 2 Lenkrollen mit Radfeststellern. Sehr angenehmer, leiser Lauf auf Kugellagern, drehende Wandabweiser.

  • Radgehäuse aus Stahl, verzinkt oder aus Kunststoff, Rollen Vollgummi
  • Aussenmasse: B 845 x T 545 x H 970 mm
  • Ladefläche: L 800 x B 500 mm
  • Etagenabstand: 565 mm
  • Gewicht: 13 kg
  • Gesamttragkraft: 120 kg
Weitere Suchbegriffe: 129065, 129065-SW81, Allzweckwagen, Edelstahlwagen, Abräumwagen, Etagenwagen, Wagen, Tischwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 290,98*
€ 352,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 351,94*
€ 425,03*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,03*
€ 505,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,90*
€ 499,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,26*
€ 466,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,28*
€ 444,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,94*
€ 418,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.