Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Sackkarre, Luftreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129142
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     22-9602ROT
EAN/GTIN:
     4250510810019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Die Sackkarre ist aus einer fest verschweissten Stahlkonstruktion gefertigt und mit Handgriffen mit Sicherheitsbügel ausgestattet. In die Rückwand der Sackkarren sind senkrechte bzw. waagerechte Rohre eingeschweisst, die auch den Transport von Kleinteilen ermöglichen. Die Räder sind wahlweise mit Luft- oder Vollgummibereifung erhältlich. Alle Luft- und Vollgummiräder sind rollengelagert und mit Kunststofffelge.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet kaminrot (RAL 3002)
  • Tragkraft: 250 kg
  • TPE-Rollen: ø 250 x B 60 mm
  • Luftreifen: ø 260 x B 85 mm
  • Schaufel aus profiliertem Stahlblech (B/T): 400 x 180 mm
  • Aussenmasse (B/T/H): 630 x 450 x 1200 mm
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre traglast 250kg, 129142, 129142-SW81, Stuhlwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 164,60*
€ 201,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 198,49*
€ 242,69*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,69*
€ 288,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,78*
€ 285,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,82*
€ 273,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,41*
€ 265,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.