Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbord mit Konsolen, 1200 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129464
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     29256
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandbord
gastronomie wandbord
  • aus Chromnickelstahl
  • inkl. je 2 Wandleisten und Befestigungskonsolen (ab 1600 mm Breite inkl. je 3 Stück)
  • einheitliche Tiefe: 300 mm
Weitere Suchbegriffe: 129464, 129464-SW81, Catering Zubehör, Hängeschrank, Schrank, Wandhängeschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 128,88*
€ 159,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 156,81*
€ 191,72*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,13*
€ 208,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.