Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatztür, 1300 x 1890 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-130233
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1117
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Containertür
Doppelflügeltür Materialcontainer
Flügeltür Brandschutzcontainer
Gasflaschendepottor

Doppelflügeltür

  • statt Standardtür
  • Höhe: 1890 mm

Zusatztür

  • Masse: B 1300 x 1890 mm

Türanschlag DIN links

  • für Standardtür
  • Breite: 1300 mm

Rollladentor

  • statt Standardtür
  • Breite: 1800 mm

3 Schlösser pro Tür

  • gleichschliessend für dreifache Verriegelung
  • für alle Türen

Diebstahlsicherung aus Formstahl

  • für Standardtür: 1300 mm
  • für Doppelflügeltür: 1800 mm

Diskusschloss für Diebstahlsicherung

  • (2 Stück erforderlich)

Lichtband

  • (max. 1) 1000 mm
  • aus wetterfestem Kunststoff
  • nicht kombinierbar mit Vliesbeschichtung der Dachunterseite

Lüftungskiemen

  • zur Raumluftverbesserung
  • verbesserter Luftaustausch durch grossen Öffnungsquerschnitt

Kranaufhängung

  • für Leertransport
  • nur für Einzelcontainer Typ 100, 200, 300, 1000, 1350 und 1700

Alu-Überfahrbrücke

  • 5/6,5 mm Aluminiumblech mit Tränenprofil
  • zusätzlich mit Profilen verstärkt
  • Tragkraft: 1000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 375,37*
€ 444,11*
€ 4,95*
ab € 386,41*
€ 456,67*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,11*
€ 528,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,46*
€ 525,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,19*
€ 515,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,50*
€ 501,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,37*
€ 446,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.